Paquete de compresor de tornillo Sullair: 100 HP
Paquete compresor de tornillo Sullair: 100 hp. Modelo: CB12LAR22-30. S/N: 056-00939. Refrigerante: R-22. Presión máxima: 250 psig. Tiempo de funcionamiento del compresor: 24719 h. Compresor centrífugo Sullair, modelo: 5A 266, S/N: 79DH12-0109. Motor Lincoln, 100 hp, 3525 rpm, 230/460 V, 232/116 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) tubo de succión de 3 pulgadas de diámetro. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. tubería de descarga. Dimensiones totales: 96 pulgadas de largo, 48 pulgadas de ancho, 94 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HBSV003.
- Manufacturer: Sullair
- Model: CB12LAR22-30
- Serial Number: 056-00939
Package Details
Screw Compressor Details
Micro Panel Details
Motor Starter Details