Intercambiador de calor de placas de sobrealimentador
Intercambiador de calor de placas sobrealimentador. Modelo UX-216-HP-95. Número de serie: P21509H. Dwg. Nº: D-32804. Número de placas de acero inoxidable: 94. Área de superficie de calentamiento: 375,4 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas: 12,43 pulgadas (mínimo), 13,37 pulgadas (máximo). MAWP: 75 psi. Temperatura máxima: 250 °F. Presión de prueba: 113 psig. Entradas/salidas: (2) Entradas/salidas de 4 pulgadas con 9 pulgadas de diámetro. bridas y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg., (2) 2 pulg. de diámetro. Entradas/salidas con 6 pulg. de diámetro. bridas y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 5-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 23 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJRP5269.6
- Manufacturer: Supercharger
- Model: UX-216-HP-95
- Serial Number: P21509H
Heat Exchanger Details