Intercambiador de calor de placas de sobrealimentador
Intercambiador de calor de placas sobrealimentador. Modelo: UX-216-HP-237. Número de serie: P27622H. Dwg. Número: D64620. Número de placas de acero inoxidable: 237. Superficie de calentamiento: 948,6 pies cuadrados. Dimensiones del paquete de placas: 31,00 pulgadas (mínimo), 33,36 pulgadas (máximo). MAWP: 100 psi. Temperatura máxima: 175 °F. Presión de prueba: 150 psig. Entradas/salidas: (2) 4 pulg. de diámetro. Entradas/salidas con 9 pulg. de diámetro. bridas y (8) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 7-1/2 pulg., (2) 2 pulg. de diámetro. Entradas/salidas con 6 pulg. de diámetro. bridas y (4) 3/4 pulg. de diámetro. orificios de fijación a una distancia de centro a centro de 5-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 82 pulgadas de largo x 30 3/4 pulgadas de ancho x 62 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CJRP5271.6
- Manufacturer: Supercharger
- Model: UX-216-HP-237
- Serial Number: P27622H
Heat Exchanger Details