Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 26 galones

Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 26 galones

Tambor de sobretensión de amoníaco. Número de serie: OS-1806. Capacidad aproximada: 26 galones. Dimensiones interiores de la pared recta: 1 pie 1 pulg. de diámetro. x 3 pies 7 pulgadas L. Refrigerante: R-717. MAWP: 250 PSI a 650° F. MDMT: - 20° F a 250 PSI. Grosor de la cabeza: 0,250 pulg. Grosor de la carcasa: 0,250 pulg. Entradas/salidas: (2) 1 pie 2 pulg. de diámetro. puertos. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 4 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (H10).

Product Details

  • Cantidad en stock: MDBC257C
  • Manufacturer: Not Specified
  • Serial Number: OS-1806

Tank Details

  • Refrigeration Tank Type: Surge Drum
  • Tank Orientation: Horizontal
  • Tank Diameter (Inches): 13
  • Tank Length (Inches): 43
  • Tank Estimated Capacity (Gallons): 26
  • Tank MAWP (PSI at temp): 250 PSI @ 650° F
  • Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/Outlets: (2) 1 ft. 2 in. dia. ports

Micro Panel Details

  • Micro Control Panel Included? No

Previous Refrigerant

  • Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
  • Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
  • Halocarbon (Freon) Compatible: Yes

Motor Details

  • Motor Included? No

Dimensions:

  • Length (Inches): 58
  • Width (Inches): 40
  • Height (Inches): 16

Additional Product Details

Tambor contra sobretensiones de amoníaco - 26 galones