EL Nickell Co. Tanque de compensación de amoníaco aislado - 117 galones
1994 EL Nickell Co. Tambor aislado contra sobretensiones de amoníaco. Modelo: C-11129, S/N: 44012. Capacidad aproximada: 117 galones. Certificado por ELNickell Co., Nat. Placa #: 41140. MAWP: 200 psi a 650 °F, MDMT: -20 °F a 200 psi. Entradas/salidas: (4) 1 pulg. (1) 2-1/2 pulg. (2) 3 pulg. (2) Interruptores de flotador para uso con NH3, R-12, R-22, R-502. Temperatura máxima: 150 °F, 120 VCA, 7 amperios. Dimensiones del tambor: 31 pulgadas de diámetro x 36 pulgadas de largo. Dimensiones totales: 52 pulgadas de largo x 42 pulgadas de ancho x 49 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: PJFS002.
- Manufacturer: E.L. Nickell Co.
- Model: C-11129
- Serial Number: 44012
Tank Details
- Refrigeration Tank Type: Surge Drum
- Tank Orientation: Horizontal
- Tank Diameter (Inches): 31
- Tank Length (Inches): 36
- Tank Estimated Capacity (Gallons): 117
- Tank National Board Number: 41140
- Tank MAWP (PSI at temp): 200 psi @ 650 °F
- Tank Inlets & Outlets Description: (4) 1 in. (1) 2-1/2 in. (2) 3 in
Micro Panel Details
- Micro Control Panel Included? No
Previous Refrigerant
- Previous Refrigerant: Ammonia (R-717)
- Ammonia (R-717) Compatiable: Yes
- Halocarbon (Freon) Compatible: Yes
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 52
- Width (Inches): 42
- Height (Inches): 49
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994