Tamiz vibratorio Sweco de 18 pulgadas
Sweco 18 pulgadas. Tamiz vibratorio. Modelo: A-9643-H-1D-5. S/N: 2219. El tamiz Sweco consta de (2) plataformas de tamizado de acero inoxidable y utiliza una criba de 16 mallas seguida de una criba de 5/8 para la separación de productos finos y excedentes. El kit de autolimpieza incluido garantiza que se evite la aglomeración del producto. Requisitos eléctricos: 460 V, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) conducto de alimentación de 7 pulgadas de largo x 3 pulgadas de ancho. Salidas: (1) 1 pulg. de diámetro. pico de descarga. Dimensiones totales: 25 pulgadas de largo x 18-1/2 pulgadas de ancho x 20 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RFPM348.8
- Manufacturer: SWECO
- Model: A-9643-H-1D-5
- Serial Number: 2219