Separador de acero inoxidable SWECO - 48 pulg.
Separador de acero inoxidable SWECO. Modelo: D/19113/S48588. S/N: 01059/123. 48 pulgadas de diámetro. superficie de contacto producto/pantalla. Los separadores Sweco ofrecen máximo rendimiento y eficiencia de cribado para muchos tipos de productos mediante la vibración lograda sobre una tela de criba con variedades de tamaños de malla para adaptarse a aplicaciones específicas. Los productos y acciones abordados incluyen: dimensionamiento de productos secos para incluir: azúcares, especias, piensos y abrasivos; “recalpado” para eliminar partículas no deseadas y de gran tamaño, entre las que se incluyen trozos de metal, sangre y material óseo; filtrado por gravedad y recuperación de productos de lodos como ceRam Industriesics; y limpieza de aguas residuales que podrían incluir desechos de cervecería, desechos de lavandería o muchas otras aplicaciones de efluentes. Actualmente a la unidad le falta el motor. El motor se puede instalar cuando se vende la unidad. (2) Bocas de descarga de 8 pulgadas. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 4 pies de ancho x 3 pies 4 pulgadas de alto (GS)
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1301
- Manufacturer: SWECO
- Model: D/19113/S48588
- Serial Number: 01059/123