Bomba centrífuga Teel 3P604 (2 HP)

Bomba centrífuga Teel 3P604 (2 HP)

Bombas centrífugas de acero. Modelo: 3P604. Diámetro del impulsor: Motores Dayton de 4-1/8 pulg., 2 hp, 3485 rpm, 208-230/460 V, 6,0-2,5/2,9 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Salidas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 6 pulgadas de largo x 9-1/2 pulgadas de ancho x 9-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN204B-01
  • Manufacturer: Teel
  • Model: 3P604

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 4-1/8
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Dayton
  • Motor Horsepower(HP): 2
  • Motor RPM: 3485
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 6.0-2.5/2.9
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3
  • Motor Frame Size: 145JM

Dimensions:

  • Length (Inches): 18
  • Width (Inches): 9.5
  • Height (Inches): 9

Additional Product Details

Bomba centrífuga Teel 3P604 (2 HP)