Bomba centrífuga Teel 4RH63 (1,5 HP)

Bomba centrífuga Teel 4RH63 (1,5 HP)

Bomba centrífuga de acero. Modelo: 4RH63. Número de serie: T0293. Diámetro del impulsor: Motor Dayton de 4 pulgadas, 1-1/2 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 5,0/2,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. Puerto FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 3-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 6-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: RPCN204B-02
  • Manufacturer: Teel
  • Model: 4RH63
  • Serial Number: T0293

Pump Details

  • Pump Type: Centrifugal
  • Impeller Diameter (inches): 4
  • # Inlets: 1
  • # Outlets: 1
  • Inlet/Outlet 1: Inlet
  • Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
  • Inlet/Outlet 1 Type: FNPT
  • Inlet/Outlet 2: Outlet
  • Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
  • Inlet/Outlet 2 Type: FNPT

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor Included? Yes
  • Motor Manufacturer: Dayton
  • Motor Horsepower(HP): 1.5
  • Motor RPM: 3450
  • Motor Voltage: 208-230/460
  • Motor Amps: 5.0/2.5
  • Motor Hertz (Hz): 60
  • Motor Phases: 3

Dimensions:

  • Length (Inches): 15.5
  • Width (Inches): 7
  • Height (Inches): 6.5

Additional Product Details

Bomba centrífuga Teel 4RH63 (1,5 HP)