Bomba centrífuga de acero

Bomba centrífuga de acero

Bomba centrífuga de acero. Modelo: 3P608. Código: SC. Diámetro del impulsor: Motor Dayton de 5-1/2 pulg., 5 hp, 3495 rpm, 208-230/460 V, 14,4-12,8/6,4 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas: (1) 2 pulg. de diámetro. FNPT. Salidas: (1) 1-1/2 pulg. de diámetro. FNPT. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 12 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: DRGP071C.
  • Manufacturer: Teel
  • Model: 3P608

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga de acero