Bomba centrífuga de acero

Bomba centrífuga de acero

Bomba centrífuga de acero. Modelo: 3P607. Motor: 5,0 hp, 3495 rpm, 208-230/460 v, 14,4-12,8/6,4 a, 60 Hz, trifásico. (1) 5-1/2 pulg. de diámetro. impulso. Entrada/salida: (1) brida de 2 pulg., (1) brida de 1-1/2 pulg. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 2 pulgadas de ancho x 10-1/2 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NOIP1114
  • Manufacturer: Teel
  • Model: 3P607

Pump Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Bomba centrífuga de acero