Dumper hidráulico Tomco2

Dumper hidráulico Tomco2

Volquete hidráulico Tomco2. Acero inoxidable. Dimensiones interiores: 48 pulgadas de largo x 45 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto. Capaz de vaciar un contenedor/contenedor de 48 pulgadas de largo x 44 pulgadas de ancho. Elevación máxima: 100 pulgadas de alto. Parte superior inclinada para facilitar la extracción del producto. Controles de subida/bajada. Estructura de acero inoxidable. Entradas: (1) apertura de 45 pulgadas de ancho x 43 pulgadas de alto. Salidas: (1) 6-1/2 pulg. de diámetro. Tubo de desecho de producto de 66 pulgadas de largo, (1) conducto de producto de 45 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 91 pulgadas de largo x 77 pulgadas de ancho x 81 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: NSF2007.15
  • Manufacturer: Tomco2

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Dumper hidráulico Tomco2