Unidad de almacenamiento de dióxido de carbono líquido Tomco2, 30 toneladas

Unidad de almacenamiento de dióxido de carbono líquido Tomco2, 30 toneladas

Unidad de almacenamiento de dióxido de carbono líquido Tomco2, 30 toneladas, S/N 3080179. Hoja de inspección: NB No: 313, fecha: 21-11-80, dióxido de carbono en el tanque: 4000 lbs, Presión: 300 psi, Juego de interruptor de presión del calentador: 245 encendido, 255 apagado, conjunto de interruptor de corte de alta temperatura: 35 °F, voltaje del calentador: 460, conjunto de prensa de succión: +23 psi, construido para gases industriales de aire acondicionado, AIG S/N: 30R-85. Especificaciones del tanque: MAWP: 350 psi a 200 °F, material: SA612, Mfg S/N: 343, año: 1980, Nat. Placa #:313, Salida: 2 pulgadas de diámetro, dimensiones del tanque: 82 pulgadas de diámetro x 380 pulgadas de largo. Compresor Copeland, Modelo: LAHA-032E-TAD-100, S/N: CT96H03177, 460 V, 60 Hz, 6 RLA, 56 LRA, trifásicos. (2) Ventiladores, modelo K55HXPLC-5176, 13 pulg. de diámetro, 1/6 hp, 460 V, 1550 rpm, monofásico, 50/60 Hz, 0,55 amperios. Dimensiones totales: 414 pulgadas de largo x 90 pulgadas de ancho x 120 pulgadas de alto.

Product Details

  • Cantidad en stock: tFEC03.
  • Manufacturer: Tomco2
  • Serial Number: 3080179

Tank Details

Previous Refrigerant

Motor Details

Dimensions:

Additional Product Details

Unidad de almacenamiento de dióxido de carbono líquido Tomco2, 30 toneladas