Generador Mecon - 125 KVA
Generador de Mecon. Modelo: 440FDC4626FF-B162. Número de serie: F6-94551-1. Fuente de alimentación: 130 HP (100 KW/125KVA), 208-230/416-480 V, 347-301/174/150 amperios, 60 Hz, trifásica. LaMarche Constavolt. Modelo: A18J. S/N: 25190. Voltios de entrada: 120, amperios de entrada: 1, 50/60 Hz, monofásico, amperios CC: 3, voltios CC: 12, número de celdas: 6. Motor, S/N: 4005960 D4800X127. Silenciador Donald. Modelo: TGU02-5041. S/N: 10118. Dimensiones totales: 8 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 5 pulgadas de ancho x 6 pies 7 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: CAM602
- Manufacturer: Mecon
- Model: 440FDC4626FF-B162
- Serial Number: F6-94551-1
Transformer Details
- KW: 100
- KVA: 125
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Mecon
- Motor Horsepower(HP): 130
- Motor Voltage: 208-230/416-480
- Motor Amps: 347-301/174/150
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 106
- Width (Inches): 41
- Height (Inches): 79