Transformador Square D Company - 2000 KVA
Transformador de la empresa Square D. Alta tensión: 12.470. Baja Tensión: 460. KVA: 2.000. Hercios: 60. Fase: 3. OA de clase alta. Aislamiento: Nivel de aislamiento básico: resistencia al impulso de onda completa. Impedancia: 5,5 % IZ a voltios nominales y 185 °F (85 °C). Capacidad de aceite: 600 galones. Diámetro del ventilador: Motor de ventilador Leeson de 2 pies y 1 pulgada, 0,5 hp, 1750 rpm, 115 V. Peso total: 13,900 lbs. Dimensiones totales: 7 pies 11 pulgadas de largo x 7 pies 10 pulgadas de ancho x 7 pies 2 pulgadas de alto (ACN525).
Product Details
- Cantidad en stock: KWBF704.8
- Manufacturer: Square D Company
- Serial Number: 796005699
Transformer Details
- KVA: 2000
- High Voltage: 12470
- Low Voltage: 460
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: Leeson
- Motor Horsepower(HP): 0.5
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 115
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 95
- Width (Inches): 94
- Height (Inches): 86
- Weight (LBS): 13900
- ACN: 525