Transformador aislado Sorgel Square D Company - 30 KVA
Transformador Aislado Sorgel Square D Company-30 KVA. Número de serie: 1498492-A-002. Estilo No. 33344-44-112-001. Alto/bajo voltaje: 460, amperios de alto/bajo voltaje: 37,6. 60 Hz. Clase: AA. Subida: 302°F (150°C). Aislamiento: 428°F (220°C). Tipo: SO. Peso total de la unidad: 295 libras. Dimensiones totales: 1 pie 10 pulgadas de largo x 1 pie 3-1/2 pulgadas de ancho x 1 pie 11 pulgadas de alto (H17).
Product Details
- Cantidad en stock: DNBA011B
- Manufacturer: Sorgel
- Serial Number: 1498492-A-002
Transformer Details
- KVA: 30
- High Voltage: 460
- Low Voltage: 460
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 22
- Width (Inches): 15.5
- Height (Inches): 23