Bomba centrífuga Tri-Clover C216MDG25T-S (5 HP, 240 GPM máx.)
1994 Bomba centrífuga Tri Clover. Modelo: C216MDG25T-S. Impulsor: 5-1/4 pulg. de diámetro. Capacidad: 240 gpm a ~52 psi. Motor eléctrico Reliance: 5 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 38,8/19,4 amperios, 60 Hz, trifásico. N° de identificación 01MAF97907_G001WW. Tamaño de cuadro: XO254IO. La bomba Serie C es la bomba centrífuga de proceso sanitario original y multiuso. Su diseño práctico y su flexibilidad han proporcionado a los procesadores un rendimiento sólido en miles de aplicaciones. La bomba serie C, de gran valor, mantiene un diseño integral de limpieza en el lugar como estándar. Entradas: (1) 1 ½ pulg. de diámetro. Línea S, (1) 1 pulg. de diámetro. línea s. Salidas: (1) 2 ½ pulg. de diámetro. línea s. Dimensiones totales: 2 pies 7-5/8 pulgadas de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 1 pie 4-1/4 pulgadas de alto (ACN35).
Product Details
- Cantidad en stock: DPLS149.4
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: C216MDG25T-S
- Serial Number: 191191-01
Pump Details
- Pump Type: Centrifugal
- Max Gallons Per Minute GPM: 240
- Max Speed RPM: 3500
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 77.9
- Impeller Diameter (inches): 5.25
- # Inlets: 2
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 3: Outlet
- Inlet/Outlet 3 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 3 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 3510
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 38.8/19.4
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 31.625
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 16.25
- ACN: 35
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1994