Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover S-PR125-3M-UC4-ST-S (FALTA BOMBA)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover Ladish. Modelo: S-PR125-3M-UC4-ST-S. Serie: S04145. Clasificación A3. Rotores de 2 lóbulos de acero inoxidable. Desplazamiento por revolución: 0,3 galones. Motor Toshiba: 3 HP, 1735 RPM, 208-230/460 V, 9,0-8,5/4,3 amperios, trifásico, 60 Hz. Transmisión de velocidad variable Link-Belt TD: 96-480 RPM (28,8 - 120 GPM). Accesorios sanitarios para asientos biselados. La bomba de desplazamiento positivo se quitó y se vendió por separado.
Product Details
- Cantidad en stock: JBTC11
- Manufacturer: Tri-Clover
Pump Details
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Type: Sanitary Bevel Seat
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Type: Sanitary Bevel Seat
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Toshiba
- Motor Horsepower(HP): 3
- Motor RPM: 1735
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 9.0-8.5/4.3
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 182T
Dimensions:
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: The positive displacement pump is not available. Only the gear drive and frame base are available.