Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRRED125-2-1/2-UH4-SL-S (10 HP, 120 GPM máx.)
Bomba lobular rotativa de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PRRED125-2-1/2-UH4-SL-S. Número de serie: P1953J. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. *Nota: faltan los rotores y se quitó la transmisión por engranajes. Entradas/salidas: (2) 2 ½ pulg. de diámetro. TNP. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 10 pulgadas de alto (ACN234).
Product Details
- Cantidad en stock: CSWB128.7
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRRED125-2-1/2-UH4-SL-S
- Serial Number: P1953J
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 120
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2.5
- Inlet/Outlet 1 Type: NPT
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 2.5
- Inlet/Outlet 2 Type: NPT
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1740
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27.6/13.8
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 16
- Height (Inches): 34
- ACN: 234
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: the rotors are missing and the gear drive was removed.