Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRR125-3M-UH4-LS-S (7,5 HP, 120 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover. Modelo: PRR125-3M-UH4-LS-S. Serie: T1308J. Ladish Co. Caudal máximo de la bomba: 120 GPM a 20 PSI. Desplazamiento de la bomba por revolución: 0,3 galones. Incluye: rotores de 4 lóbulos de acero inoxidable, cubierta de placa frontal de alivio de presión, carro. Relación de transmisión: 18 (97 RPM finales). Motores estadounidenses: 7,5 HP, 1745 RPM, 208-230/460 V, 25/12,5 amperios, trifásicos, 60 Hz, gabinete TE. Puertos: Tri-Clamp de 3 pulg. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 7 pulgadas de ancho x 3 pies 11 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDUL975B.12a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRR125-3M-UH4-LS-S
- Serial Number: T1308J
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 120
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.3
- Drive Ratio: 18
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 29.083333333333332
- Max Speed RPM: 400
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1745
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 25/12.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 19
- Height (Inches): 47