Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR125-3-UC4-ST-S (5 HP, 120 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR125-3-UC4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 120 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Sin rotores. Diámetro de las poleas: impulsor de 5 pulgadas, impulsado de 1 pie y 2 pulgadas. Teco Electric and Machine Company, LTD. Motor: 5 Hp, 1150 Rpm, 230/460 V, 14/7 A, 60 Hz, Trifásico. Dimensiones totales: 2 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 11 pulgadas de ancho x 3 pies 5-3/4 pulgadas de alto (ACN148).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1632G
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR125-3-UC4-ST-S
- Serial Number: X1634
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 120
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: TECO Electric and Machinery Co.
- Motor Horsepower(HP): 5
- Motor RPM: 1150
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 14/7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 26
- Width (Inches): 23
- Height (Inches): 41.75
- ACN: 148