Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-N4-ST-N (20 HP, 300 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PR300-4-N4-ST-N. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. Motor eléctrico Sterling: 20 Hp, 1750 Rpm, 230/460 V, 48,3/24,15 A, 60 Hz, Trifásico. Accionamiento Sterling Electric: 20,0 Hp de entrada, 1800/238 Rpm de entrada/salida, relación 7,1. Dimensiones totales: 5 pies de largo x 1 pie 4-1/4 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN181).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1632E
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR300-4-N4-ST-N
- Serial Number: H9345J
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- Drive Ratio: 7.1
- Max Speed RPM: 238
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Sterling
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1750
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 48.3/24.15
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 256TC
Dimensions:
- Length (Inches): 60
- Width (Inches): 16.25
- Height (Inches): 24
- ACN: 181