Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-SL-S (300 GPM máx.)
Bomba rotativa Tri Clover PR300. Modelo: PR300-4-TC1-4-SL-S. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor faltante. (2) 6 pulgadas de diámetro. brida. (8) 7/8 pulg. de diámetro. orificio de montaje. 3-3/4 pulgadas adyacentes, 9-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 5 pies 3-3/8 pulgadas de largo x 2 pies 2-3/4 pulgadas de ancho x 1 pie 10-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1611.15
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR300-4-TC1-4-SL-S
- Serial Number: U2583
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- Max Speed RPM: 100
- Rotor Size (Inches): 7.75
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 63.375
- Width (Inches): 26.75
- Height (Inches): 22.5
Additional Product Details
- Known Issues or Problems: Missing motor