Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR300-4-TC1-4-ST-S (20 HP, 300 GPM máx.)
Bomba rotativa Tri-Clover. Modelo: PR300-4-TC1-4-ST-S. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor General Electric: 20 HP, 1770 RPM, 200-230/460 V, 49,2/24,6 A, 60 Hz, Trifásico. Transmisión por engranajes FALK relación 4.001 (442 RPM finales). (2) 6 pulgadas de diámetro. bridas. (8) 7/8 pulg. de diámetro. orificios de montaje. 3-5/8 pulgadas adyacentes, 9-1/2 pulgadas opuestas. Dimensiones totales: 6 pies 1-1/2 pulgadas de largo x 1 pie 9 pulgadas de ancho x 2 pies 2 pulgadas de alto (GJ).
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1602.15
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR300-4-TC1-4-ST-S
- Serial Number: T7122J
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- Drive Ratio: 4.001
- Max Speed RPM: 1770
- Rotor Size (Inches): 7.75
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 6
- Inlet/Outlet 1 Type: Flange
- Inlet/Outlet 1 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 1 # Flange Holes: 8
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 6
- Inlet/Outlet 2 Type: Flange
- Inlet/Outlet 2 Flange Size (inches): 0.875
- Inlet/Outlet 2 # Flange Holes: 8
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: GE
- Motor Horsepower(HP): 20
- Motor RPM: 1770
- Motor Voltage: 200-230/460
- Motor Amps: 49.2/24.6
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 73.5
- Width (Inches): 21
- Height (Inches): 26