Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-UH4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover. Modelo: PRE300-4M-UH4-SL-S. El caudal de la bomba nueva es de 300 gpm con los caballos de fuerza y la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. (2) rotores de 7-3/4 pulgadas. Motor eléctrico Sterling: 10 Hp, 1755 RPM, 230/460 V, 26,4/13,2 A, 60 Hz, Trifásico. Accionamiento Sterling Electric: 10 Hp de salida, 1755/850 RPM de entrada/salida, relación de transmisión de 3,37. Entrada/salida: (2) Línea S de 4 pulgadas. Dimensiones totales: 5 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/2 pulgadas de ancho x 2 pies 4-5/8 pulgadas de alto (GJ).
Product Details
- Cantidad en stock: TACJ0212.22a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRE300-4M-UH4-SL-S
- Serial Number: T0136
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- Drive Ratio: 3.37
- Max Speed RPM: 850
- Rotor Size (Inches): 7.75
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Sterling
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 26.4/13.2
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 215T
Dimensions:
- Length (Inches): 62
- Width (Inches): 18.5
- Height (Inches): 28.625