Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRE300-4M-VC4-SL-S (10 HP, 300 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRE 300. Modelo: PRE300-4M-VC4-SL-S. Número de serie: V9813. Puertos: Accesorios Tri-clamp de 4 pulgadas. El caudal de una bomba nueva es de 300 gpm a rpm máximas de 500. Analice con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba debe cumplir con su tarea específica. La bomba tiene sellos mecánicos. La unidad se puede cambiar para adaptarla a su aplicación. Motor Reliance: 10 hp, 1755 rpm, 230/460 V, 27,0/13,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de engranajes helicoidales Viking: relación de 7,95, salida de 220 rpm, número de pieza: 3-551-012-795, tamaño C. Dimensiones totales: 4 pies 10 pulgadas de largo x 1 pie 6 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: AACA4764.27
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRE300-4M-VC4-SL-S
- Serial Number: V9813
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 300
- Drive Ratio: 7.95
- Max Speed RPM: 500
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 4
- Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 4
- Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 10
- Motor RPM: 1755
- Motor Voltage: 230/460
- Motor Amps: 27.0/13.5
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 58
- Width (Inches): 18
- Height (Inches): 24