Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRR25-11/2M-TC1-4-ST-S (28 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover. Modelo: PRR25-11/2M-TC1-4-ST-S. Serie: R1719. División Tri-Clover de Ladish Co.. Serie de relaciones públicas. Caudal máximo a 20 PSI: 28 GPM. Desplazamiento de la bomba por revolución: 0,08 galones. Incluye placa frontal de alivio de presión, rotores Buna y transmisión por engranajes ajustable. SEW Eurodrive: tipo RX61D22BDT90L4, relación 3,6, entrada 2275/455 RPM, salida: 630/126 RPM. Puertos: Conexiones S-line de 1,5 pulg. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 9 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDUL965B.4
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRR25-11/2M-TC1-4-ST-S
- Serial Number: R1719
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 28
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.08
- Drive Ratio: 3.6
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 50.55555555555556
- Max Speed RPM: 455
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor RPM: 2,275
Dimensions:
- Length (Inches): 48
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 21