Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PR25
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri Clover. Modelo: PRR25-11/2M-TH4-ST-S. Serie: K3767D. Ladish Co. A3. Serie de relaciones públicas. Caudal máximo a 20 PSI: 28 GPM. Desplazamiento de la bomba por revolución: 0,08 galones. Características: placa frontal de alivio de presión, rotores de acero inoxidable de 4 lóbulos, transmisión variable mecánica, base con ruedas. Transmisión Dodge APG: tamaño DG2A, relación de transmisión: 11,4, rango de velocidad final: 36-283 RPM. Motor Reliance: 2 HP, 1725 RPM, 208-230/460 V, 5,4-5,4/2,7 amperios, trifásico, 60 Hz. Puertos: Tri-Clamp de 1,5 pulgadas. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho x 2 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDUL966B.7
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRR25-11/2M-TH4-ST-S
- Serial Number: K3767D
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 28
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.08
- Drive Ratio: 11.4
- Est. Actual Gallons Per Minute (GPM): 12.105263157894738
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 1.5
- Inlet/Outlet 1 Type: Tri-Clamp
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 1.5
- Inlet/Outlet 2 Type: Tri-Clamp
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- Motor Manufacturer: Reliance
- Motor Horsepower(HP): 2
- Motor RPM: 1725
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 5.4-5.4/2.7
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
Dimensions:
- Length (Inches): 39
- Width (Inches): 17
- Height (Inches): 24