Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PR60-3-UC4-ST-S (60 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo de lóbulos rotativos Tri-Clover PR60. Modelo: PR60-3-UC4-ST-S. Número de serie: V6790. Certificado A3. Caudal máximo (a 20 PSI): 60 GPM. Desplazamiento de la bomba: 0,175 galones por revolución. Temperatura máxima: 200F. Sellos de junta tórica estática. Placa frontal ventilada. Ladish Co. División Tri-Clover Kenosha Wisconsin, EE.UU. Tamaño del puerto: asiento biselado de 2 pulgadas. Dimensiones totales: 10,625 pulgadas de ancho x 22 pulgadas de largo x 14 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOIP1404
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PR60-3-UC4-ST-S
- Serial Number: V6790
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 60
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.5
- Maximum Temperature (F): 200
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 20
- # Inlets: 1
- # Outlets: 1
- Inlet/Outlet 1: Inlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 2
- Inlet/Outlet 2: Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 10.625
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 14