Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRED60-3-UC4-SL-S (60 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover. Modelo: PRED60-3-UC4-SL-S. Número de serie: W2603. Entradas/salidas: (2) accesorios ACME de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 1 pie 4-1/2 pulgadas de largo x 1 pie de ancho x 1 pie 2-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 32.15
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRED60-3-UC4-SL-S
- Serial Number: W2603
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 60
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: ACME
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: ACME
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 16.5
- Width (Inches): 12
- Height (Inches): 14.5