Bomba de desplazamiento positivo Tri-Clover PRS60-3M-UH2-ST-S (60 GPM máx.)
Bomba de desplazamiento positivo Tri Clover PRS60. Modelo: PRS60-3M-UH2-ST-S. Número de serie: 112929-01. Capacidad máxima a 20 psi: 60 gpm. Desplazamiento por 100 revoluciones: 17,5 gal. Montaje lateral. Las bombas Tri Clover funcionan de manera más efectiva en el servicio de elevación de succión; Maneje cualquier cosa, desde líquidos hasta semisólidos con vapores arrastrados. Reducción de los costos de mantenimiento y del tiempo de inactividad gracias a su mayor vida útil del sello y del rotor. Entradas/salidas: (2) 3 pulg. de diámetro. Accesorios línea S. Dimensiones totales: 1 pie 5 pulgadas de largo x 1 pie 3 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SKFC004.a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: PRS60-3M-UH2-ST-S
- Serial Number: 112929-01
Pump Details
- Pump Type: Positive Displacement
- Max Gallons Per Minute GPM: 60
- Displacement per Revolution (Gallons): 0.175
- Maximum Pressure MAWP (PSI): 20
- # Inlets/Outlets: 2
- Inlet/Outlet 1: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 1 Size (Inches): 3
- Inlet/Outlet 1 Type: S-Line
- Inlet/Outlet 2: Inlet/Outlet
- Inlet/Outlet 2 Size (inches): 3
- Inlet/Outlet 2 Type: S-Line
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 17
- Width (Inches): 15
- Height (Inches): 16