Licuadora Tri-Clover Tri
Tri-Licuadora Tri-Clover. Modelo: F4329MD-S, S/N: V4373. Capacidad de ingrediente seco: Hasta 350 lb/min. Entrada de polvo: 4 pulg. Entrada de líquido: 2 pulg.; salida: 3 pulg. Tolva de acero inoxidable: 30 pulg. de diámetro x 25-1/2 pulg. de alto. Motor Reliance: 20 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 50/25 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 2420 rpm. Los extremos de conexión, el difusor y el tubo de succión, el adaptador de entrada, la carcasa, la pantalla, la arandela y la placa posterior están hechos de acero inoxidable 316. Todos los tubos están sujetos con Tri-Clamps de acoplamiento rápido para un fácil cuidado y un acceso rápido. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 53 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 150.GR375.37a
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: F4329MD
- Serial Number: V4373