Licuadora triple de una sola etapa Triclover
Licuadora triple de una sola etapa Triclover. Modelo: F3218MD-B60, S/N: K1139. Capacidad de ingrediente seco: Hasta 100 lbs/min. Motor Reliance: 10 hp, 3510 rpm, 230/460 V, 24/12 amperios, 60 Hz, trifásico. Velocidad final: 2151 rpm. (1) Impulsor de 7 pulgadas de diámetro. Entrada de polvo: 3 pulg. Entrada de líquido: 1-1/2 pulg., salida de líquido: 2 pulg. Tolva de acero inoxidable: 25 pulg. de diámetro x 34 pulg. de alto. Extremos de conexión, difusor y tubo de succión, adaptador de entrada, carcasa, La pantalla, la arandela y la placa posterior están hechas de acero inoxidable 316. Todos los tubos están sujetos con Tri-Clamps de acoplamiento rápido para un fácil cuidado y un acceso rápido. Dimensiones totales: 32 pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 59 1/2 pulgadas de alto (ACN195)
Product Details
- Cantidad en stock: 57a.GR045.10
- Manufacturer: Tri-Clover
- Model: F3218MD-B60
- Serial Number: K1139