Serpentines de enfriamiento crionorm
(2) Serpentines de enfriamiento Cryonorm. (6) Bobinas de 1 pulg. de diámetro. Entradas/Salidas: (2) 1 ¼ pulg. de diámetro. Dimensiones totales: 26 ½ pulgadas de largo x 20 pulgadas de ancho x 123 pulgadas de alto. (14) Bobinas de 1 pulgada de diámetro. Presión de salida máxima: 3,3 psi. 230 MB Capacidad: Máx. 31704 gal/H. 120 Nm³/H. Salida: Presión máx. 118 psi 8 bares. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 123 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: RCJF1518.5
- Manufacturer: Cryonorm
Heat Exchanger Details