Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable
Intercambiador de calor de doble tubo. Sin clasificaciones de presión. Ideal para uso en laboratorio con agua como medio. Tamaños de tubo: 2,5 pulgadas de medio, 1,5 pulgadas de producto Longitud total del medio: 192 pulgadas. Área total de transferencia de calor: 6,28 pies cuadrados. Conexiones: (4) entradas de medios NPT de 1 pulgada, (4) salidas de medios NPT de 1 pulgada. Dimensiones totales: 6 pies 2 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 2 pies 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1311
- Manufacturer: Not Specified
Heat Exchanger Details