Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier-12 tubos
Intercambiador de calor de triple tubo de acero inoxidable Feldmeier-12 tubos. Espesor: 0,065 pulg. Tubo interior: 0,87 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 247 pulg. L, capacidad total de retención: 9,6 gal. Tubo intermedio: 1,37 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 238 pulg. L, capacidad total de retención: 12 gal. Tubo exterior: 1,86 pulg. de diámetro (diámetro interior) x 222 pulg. L, capacidad total de retención: 14,5 gal. Tubos montados concéntricamente. En el proceso real, el medio de calentamiento o enfriamiento viaja en una dirección a través del tubo interior y a través del espacio anular entre los tubos intermedio y exterior. El producto fluye en dirección opuesta a través del espacio anular entre el tubo interior y el tubo intermedio. Esto produce una acción de contraflujo. De este contraflujo se obtiene una importante eficiencia en el intercambio de calor. Dimensiones del marco: 200 pulgadas de largo x 39 pulgadas de ancho x 9 pulgadas de alto. Entradas/salidas: (4) accesorios de línea 'S' de 3 pulgadas. Dimensiones totales: 21 pies de largo x 47 pulgadas de ancho x 46 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: 120.BI3
- Manufacturer: Feldmeier
Heat Exchanger Details