Intercambiador de calor de doble tubo en espiral Waukesha Cherry-Burrell
(2) Intercambiador de calor de doble tubo en espiral Waukesha Cherry-Burrell. Tubos: acero inoxidable 316. Dimensiones del tubo exterior: 4 pulgadas de diámetro; Dimensiones del tubo interior: 2,5 pulgadas de diámetro. Los tubos vienen con (4) abrazaderas triples de alta resistencia. Entradas/salidas: (4) accesorios Q-line de 2-1/2 pulgadas; (4) 3 pulgadas de diámetro. Accesorios de línea Q. Dimensiones totales: 239 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: BIIR209.
- Manufacturer: Waukesha Cherry-Burrell
Heat Exchanger Details
Previous Refrigerant
Motor Details
Dimensions:
Additional Product Details
- Product Purchased From: Soda Manufactorer