Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable con junta de expansión Badger
(20) Intercambiador de calor de tubo en tubo de acero inoxidable con junta de expansión Badger. Modelo: 4-5MF-W1. Número de serie: 6-188. MAWP: 60 PSIG A 750° F. N.º de cliente 5397. Entrada: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Salida: (1) conector S-line de 3 pulgadas. Medios: 1 pulg. Descarga: 1-1/4 pulg. Dimensión total: 20 pies de largo x 7-1/2 pulg. de ancho x 7-1/4 pulg. de alto (ACN62).
Product Details
- Cantidad en stock: NOI316
- Manufacturer: Badger Expansion Joint Company
- Model: 4-5MF-W1
- Serial Number: 6-188
Heat Exchanger Details
- Pipe Length (feet): 20
- Inlets & Outlets Description: Inlet: (1) 3 in. S-line fitting. Outlet: (1) 3 in. Sline fitting. Media: 1 in. Discharge: 1-1/4 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 240
- Width (Inches): 7.5
- Height (Inches): 7.25
- ACN: 62