Motores eléctricos: varios
Motor eléctrico estadounidense de 7,5 HP, 1165 RPM, 208-230/460 V, bastidor 254TC, trifásico, 60 Hz. (WI).
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1078-03
- Manufacturer: U.S. Electrical
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1165
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254TC