Motor eléctrico estadounidense: 7,5 HP
Motores eléctricos estadounidenses. 7,5 HP, 1165 RPM, 208-230/460 V, 22,2-20,2/10,1 amperios, trifásico, 60 Hz, TE, estructura 254TC.
Product Details
- Cantidad en stock: CAGC1078A
- Manufacturer: U.S. Electrical
- Model: A972A
- Serial Number: Y07Y129R312F
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? Yes
- # Motors: 1
- Motor Manufacturer: US Electrical Motor
- Motor Horsepower(HP): 7.5
- Motor RPM: 1165
- Motor Voltage: 208-230/460
- Motor Amps: 22.2-20.2/10.1
- Motor Hertz (Hz): 60
- Motor Phases: 3
- Motor Frame Size: 254TC