Mezclador modelo de piso Univex de 20 cuartos
Mezclador modelo de piso Univex de 20 cuartos. Modelo: MF-20. El recipiente es de acero inoxidable. Capaz de trabajar a (9) velocidades diferentes para cargas livianas o pesadas, que además pueden ser controladas por un reloj temporizador con límite máximo de 34 minutos. La palanca de ajuste de altura facilita el cambio del tazón. El cabezal de doble función funciona como prensa y batidora. La manija de agarre empuja el producto contra un diámetro de 9 pulg. impulso. Requisitos eléctricos: 115 VCA, 9,2 amperios, 60 Hz. Entradas: (1) accesorio cortador de 7-1/2 L x 4-1/2 W, (1) recipiente superior abierto de 1 pie ½ pulg. Salidas: (1) descarga de 10 pulg. de largo x 2-3/4 pulg. de ancho en el accesorio cortador. Dimensiones totales: 3 pies 7 pulgadas de largo x 1 pie 10 pulgadas de ancho x 4 pies 1 pulgada de alto (ACN27).
Product Details
- Cantidad en stock: JLRZ001.5
- Manufacturer: Univex
- Model: MF-20
- Serial Number: 1741