Tanque vertical aséptico de acero inoxidable Berchtold - 130 galones

Tanque vertical aséptico de acero inoxidable Berchtold - 130 galones

Recipiente de mezcla y mezcla vertical aséptico, de una sola carcasa, de acero inoxidable. Berchtold Brand Apparatebau AG. Serie: 0025. Año: 2000. Presión: -1,0/4,0 bar (-14,5 / 58 PSI). Temperatura: 130 ° C (266 ° F). Mezclador agitador con SEW Eurodrive: ratio 3,41, 460V, 60 Hz, trifásico. *Nota: el propietario anterior nos dijo que se consideraba aséptico. Volumen estimado del tanque: 130 galones. Dimensiones de las paredes laterales del tanque: 30 pulgadas de diámetro. x 37 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 36 pulgadas de diámetro. x 8 pies de alto. (H)

Product Details

  • Cantidad en stock: NMCN028.6a
  • Manufacturer: Berchtold
  • Serial Number: 25

Tank Details

  • Stainless Tank Type: Aseptic Tank
  • Tank Orientation: Vertical
  • Jacketed (Insulated)? No
  • Dimpled? No
  • Agitation? Yes
  • Tank MAWP (PSI at temp): -14.5@ 266

Previous Refrigerant

Motor Details

  • Motor RPM: 460
  • Motor Amps: 60
  • Motor Hertz (Hz): 3
  • Motor Phases: 1

Dimensions:

Additional Product Details

Tanque vertical aséptico de acero inoxidable Berchtold - 130 galones