Reactor SAT Co. - 120 galones
Reactor SAT Co.: 120 galones. Modelo J3557. S/N NJ STD 224. Dimensiones interiores: 29 pulgadas de largo x 27 pulgadas de ancho x 45 pulgadas de alto. Chaqueta: MAWP 75 lbs, temperatura máxima 650 °F. Sólo chaqueta HDSB-511. Entradas/salidas: (2) visor de 2 pulg., (2) 4 pulg., (1) visor de 3 pulg., (1) 1/2 pulg., (1) 3/8 pulg. Diámetro de entrada: 15 Dimensiones totales: 38 pulgadas de largo x 36 pulgadas de ancho x 71 pulgadas de alto (HB2)
Product Details
- Cantidad en stock: OI146.
- Manufacturer: S.A.T. Co.
- Model: J3557
- Serial Number: NJ STD 224
Tank Details
- Stainless Tank Type: Miscellaneous Tanks
- Tank Orientation: Vertical
- Jacketed (Insulated)? Yes
- Dimpled? No
- Agitation? No
- Tank Inlets & Outlets Description: Inlets/outlets: (2) 2 in., (2) 4 in. sight glass, (1) 3 in. sight glass, (1) 1/2 in., (1) 3/8 in.
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Included? No
Dimensions:
- Length (Inches): 38
- Width (Inches): 36
- Height (Inches): 71