Patín de bomba de vacío Pompetravaini
Patín de bomba de vacío Pompetravaini. Tipo de bomba: TRHB 50-340/C/F. Número de serie: N5211. Año de fabricación: 1996. Motor eléctrico Marathon: 20 hp, 1755 rpm, 208-230/460 v, 55-51/25,5 a, 60 Hz, trifásico. Dimensiones interiores del tanque de llenado Zacmi: 1 pie 3-1/2 pulgadas de diámetro. x 4 pies 3 pulgadas de pared recta (40 galones). El tanque tiene (1) boca de acceso de 15-1/2 pulgadas de diámetro. y (1) boca de acceso de 8 pulg. de diámetro. (1) escalera de 4 peldaños. (1) Mirilla de 4 pulgadas. Entradas/salidas: (1) línea S de 2 pulg., (1) puerto de tubería de 2 pulg., (3) puertos de 1 pulg., (2) FNPT de 1-1/2 pulg., (1) 1-1/2 pulg. 2 pulg. MNPT, (1) 1 pulg. MNPT, (1) 5/8 pulg. FNPT. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 3 pies 2 pulgadas de ancho x 8 pies de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: SGMN170.7a
- Manufacturer: Pompetravaini
- Model: TRHB 50-340/C/F
- Serial Number: N5211