Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 2000 galones
Tanque de carcasa única de acero inoxidable: 2000 galones. Material de construcción del tanque: acero inoxidable de grado 304 (304SS). Entrada: 16 pulg. de diámetro. Transmisor de nivel de líquido Foxboro, modelo: 13FA1, S/N: 1437312, diafragma: acero inoxidable, rango: 0-89 pulg. H2O, MAWP: 150 psi a 350 grados. F. Entradas: (1) 1 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 2 pulg. de diámetro. puerto bridado, (2) 3 pulg. de diámetro. puertos bridados, (1) 4 pulg. de diámetro. puerto bridado, (1) 6 pulg. de diámetro. puerto embridado. Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 96-1/2 pulg. de diámetro. x 12 pies 4 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: OI263.