Variador de motor de CA de frecuencia ajustable Allen-Bradley: 30 HP
Motor de frecuencia ajustable Allen-Bradley: 30 HP. Boletín 1334 Listado UL 56L6, S/N: F651, catálogo: 1334-HJBABELNWW2T752. Entrada: 460V, 39 amperios, trifásica, 31 KVA, 50/60 HZ. Salida: 0-460V, 41,4 amperios, trifásica, 33 KVA, 0-60 Hz. Fecha: 5 de enero de 1987. Nota: gabinete adecuado para aplicaciones de tipo 12 a menos que esté instalada la opción G, en cuyo caso el gabinete solo es adecuado para aplicaciones de tipo 1. Dimensiones totales: 38 pulgadas de ancho x 18 pulgadas de profundidad x 72 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: NOI1406
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Model: 1334-HJBABELNWW2T752
- Serial Number: F651
Previous Refrigerant
Motor Details
- Motor Horsepower(HP): 30
Dimensions:
- Length (Inches): 18
- Width (Inches): 38
- Height (Inches): 72
Additional Product Details
- Year of Manufacture: 1987
- Known Issues or Problems: Note: enclosure suitable for type 12 applications unless option G is installed, in which case the enclosure is only suitable for type 1 applications