Inversor de frecuencia variable Danfoss Graham serie AC 1500 - 15 HP
Inversor de frecuencia variable Danfoss Graham serie AC 1500. 15 CV. Entrada: 460 V, 25 amperios, 50/60 Hz, trifásica. Salida: 0-440 V, 21,1 amperios, 10-120 Hz, trifásico, 16,1 KVA. Dimensiones totales: 49 pulgadas de largo x 22 pulgadas de ancho x 78 pulgadas de alto (H11) (ACN26a-85).
Product Details
- Cantidad en stock: SMPP109.4
- Manufacturer: Graham
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 460 V, 25 amps, 50/60 Hz, 3 phase. Output: 0-440 V, 21.1 amps, 10-120 Hz, 3 phase, 16.1 KVA.
- Motor Horsepower(HP): 15
Dimensions:
- Length (Inches): 49
- Width (Inches): 22
- Height (Inches): 78
- ACN: 26a-85