Variador de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 3HP
(4) Variador de CA de frecuencia variable Allen-Bradley - 3HP. Modelo: 1336. S/N: MF01AD64. Proporciona un par constante. Entrada: 9,2 Amperios, 50/60 Hz, 380/415/460 V, 6,1/6,6/7,3 KVA. Salida: 9,6 Amperios, 0-250 Hz, 380/415/460 Voltios, 6,3/6,9/7,6 KVA. Dimensiones totales: 11 pulgadas de largo x 9 pulgadas de ancho x 19 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDP065.a
- Manufacturer: Allen-Bradley
- Model: 1336
- Serial Number: MF01AD64
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: 9.2 Amps, 50/60 Hz, 380/415/460 V, 6.1/6.6/7.3 KVA. Output: 9.6 Amps, 0-250 Hz, 380/415/460 Volts, 6.3 /6.9/7.6 KVA.
- Motor Horsepower(HP): 3
Dimensions:
- Length (Inches): 11
- Width (Inches): 9
- Height (Inches): 19