Controlador de velocidad variable Yaskawa 3 HP
Controlador de velocidad variable Yaskawa 3 HP. Entrada: CA trifásica 230 V 60 Hz 15,1 A. Salida: CA trifásica 0-230 V 0-400 Hz 11 A. Peso: 3,3 libras. Pérdida de calor: 94,8 W. Ancho del orificio de montaje: 3-3/4 pulgadas. Altura del orificio de montaje: 4-3/4 pulgadas. Dimensiones totales: 6-1/8 pulgadas de largo x 4-1/4 pulgadas de ancho x 5 en. h.
Product Details
- Cantidad en stock: MDFF058.2a
- Manufacturer: Yaskawa
- Model: CIMR-J7AM Spec 22P20
- Serial Number: J0082C660510078
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: Input: AC 3 phase 230V 60 Hz 15.1 A. Output: AC 3 phase 0-230V 0-400 Hz 11A.
- Motor Horsepower(HP): 3
Dimensions:
- Length (Inches): 6.125
- Width (Inches): 4.25
- Height (Inches): 5
- Weight (LBS): 3.3