Variador de frecuencia de CA Reliance Electric - 1 HP
Variador de frecuencia de CA Reliance Electric. Modelo: GP-2000. S/N: 2GU21001-TU-010. KVA/CV: 1,7/1. Entrada de CA: 200/230 voltios, 5,3 amperios (máx.), 50/60 Hz, trifásico. Salida CA: 200/230 V, 4,5 A (máx.). Dimensión total: 8-1/2 pulgadas de largo x 7 pulgadas de ancho x 12-1/2 pulgadas de alto.
Product Details
- Cantidad en stock: HDDP065D.a
- Manufacturer: Reliance
- Model: GP- 2000
- Serial Number: 2GU21001-TU-010
Previous Refrigerant
Motor Details
- If Multiple Motors, Motor Descriptions vs specs: AC input: 200/230 Volts, 5.3 Amps (max), 50/60 Hz, 3 phase. AC output: 200/230 V, 4.5 Amps (max).
- Motor Horsepower(HP): 1
Dimensions:
- Length (Inches): 8.5
- Width (Inches): 7
- Height (Inches): 12.5